Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelkerbstift DIN 1475 3x 20 Stahl 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000184433
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014750000030020
EAN/GTIN:
     4043952363690
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 Stahl Knebelkerbstifte - Abmessung: 3 x 20 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01475.000
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Knebelkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 1475
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0504*
€ 0,0771*
4 Tage
4750
250
€ 4,30*
ab € 0,083*
€ 0,117*
6 Tage
4750
250
€ 4,90*
ab € 0,0891*
€ 0,1182*
Lager 4BULW
4725
250
€ 5,59*
ab € 0,092*
€ 0,123*
6 Tage
6750
250
€ 5,99*
ab € 0,0906*
€ 0,1244*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,092*
€ 0,10948
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 30,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.