Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M 18 x 1000mm DIN 975 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 18 x 1000mm DIN 975 44416
Gewindestange M 18 x 1000mm DIN 975 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373927
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009758000180000
EAN/GTIN:
     4043952342077
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 M18x 1000mm 8.8 1 Stück ~DIN 975 8.8 Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 18 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00975.800· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009758000180000
Werksnummer:
8000180958
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,650000
Gewicht brutto Kg:
1,650000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 18 x 1000mm
Norm:
DIN 975
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
8.8
Weitere Suchbegriffe: din976 8.8 16x1000, din 976, din 976 8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
59
1
€ 4,30*
ab € 3,6004*
€ 5,5111*
1 Tag
55
1
€ 5,59*
ab € 3,991*
€ 5,781*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,6526*
€ 5,8407*
Lager 1955
78
1
€ 5,99*
ab € 3,9393*
€ 5,8455*
6 Tage
78
1
€ 7,99*
ab € 4,20*
€ 6,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,8455*
€ 6,95615
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,7574*
€ 6,85131
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,4193*
€ 6,44897
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,2593*
€ 6,25857
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,1393*
€ 6,11577
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7693*
€ 5,67547
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9393*
€ 4,68777
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.