Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 M18x 1000mm 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000180958
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9758000180000
EAN/GTIN:
     4043952342077
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 975
Hauptmerkmal:
M 18 x 1000mm
Ausführung:
44781
Artikellangtext:
~DIN 975 8.8 Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 18 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00975.800· Normart DIN 975
Weitere Suchbegriffe: din976 8.8 16x1000, din 976, din 976 8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
59
1
€ 4,30*
ab € 3,6004*
€ 5,5111*
1 Tag
55
1
€ 5,59*
ab € 3,991*
€ 5,781*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,6526*
€ 5,8407*
6 Tage
78
1
€ 5,99*
ab € 3,9393*
€ 5,8455*
Lager 8760
78
1
€ 7,99*
ab € 4,20*
€ 6,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.