Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 M18x 1000mm 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000180958
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009758000180000
EAN/GTIN:
     4043952342077
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 8.8 Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 18 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00975.800 · Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
18 mm
Typ:
Gewindestangen, Länge 1000 mm
Material:
8.8
Weitere Suchbegriffe: din976 8.8 16x1000, din 976, din 976 8.8, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestift, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
59
1
€ 4,30*
ab € 3,6004*
€ 5,5111*
Lager 4BULW
55
1
€ 5,59*
ab € 3,991*
€ 5,781*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,6526*
€ 5,8407*
6 Tage
78
1
€ 5,99*
ab € 3,9393*
€ 5,8455*
6 Tage
78
1
€ 7,99*
ab € 4,20*
€ 6,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,781*
€ 6,87939
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,571*
€ 6,62949
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,351*
€ 6,36769
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,201*
€ 6,18919
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,851*
€ 5,77269
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,991*
€ 4,74929
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.