Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 3 x 25 ISO 1207 m.Schlitz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 3 x 25 ISO 1207 m.Schlitz Polyamid
Zylinderschraube M 3 x 25 ISO 1207 m.Schlitz Polyamid
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375390
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012076000030025
EAN/GTIN:
     4043952995914
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M3x 25 Polyamid 200 Stück ISO 1207 Kunststoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 25 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01207.600
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012076000030025
Werksnummer:
8000182489
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
M 3 x 25
Norm:
ISO 1207 m.Schlitz
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
Polyamid
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,0254*
€ 0,0398*
1 Tag
980
200
€ 5,59*
ab € 0,0285*
€ 0,0418*
Lager 1955
1400
200
€ 5,99*
ab € 0,028*
€ 0,0424*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0297*
€ 0,0436*
16 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0324*
€ 0,0476*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.