Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M 20 x 1000mm DIN 975 Stahl galvanisch verzinkt 8 DiSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 20 x 1000mm DIN 975 Stahl galvanisch verzinkt 8 DiSP
Gewindestange M 20 x 1000mm DIN 975 Stahl galvanisch verzinkt 8 DiSP
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376771
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009750300200000
EAN/GTIN:
     4043952341216
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 M20x 1000mm Stahl galv.verz. 8 DiSP 1 Stück ~DIN 975 Stahl galv. verz. 8 DiSP Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 20 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00975.030· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009750300200000
Werksnummer:
8000180861
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,080000
Gewicht brutto Kg:
2,080000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 1000mm
Norm:
DIN 975
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt 8 DiSP
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 12,6068*
€ 18,5154*
1 Tag
16
1
€ 5,59*
ab € 14,1152*
€ 19,4252*
Lager 1955
22
1
€ 5,99*
ab € 13,8023*
€ 19,642*
6 Tage
22
1
€ 7,99*
ab € 14,77*
€ 20,25*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,2483*
€ 23,3583*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,642*
€ 23,37398
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,7571*
€ 22,32095
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,6723*
€ 21,03004
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,9723*
€ 20,19704
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,4423*
€ 19,56634
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,8023*
€ 16,42474
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.