| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000180861 Herst.-Nr.: 9750300200000 EAN/GTIN: 4043952341216 |
| |
|
| | |
| Gewindestange DIN 975 M20x 1000mm Stahl galv.verz. 8 DiSP 1 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 975 | Hauptmerkmal: | M 20 x 1000mm | Ausführung: | Stahl galvanisch verzinkt 8 DiSP | Artikellangtext: | ~DIN 975 Stahl galv. verz. 8 DiSP Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 20 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00975.030· Normart DIN 975 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,7368* | € 18,4354* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 14,1852* | € 19,3452* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,8228* | € 19,3683* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 14,76* | € 20,18* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,2883* | € 23,2983* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|