Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 M20x 1000mm Stahl galv.verz. 8 DiSP 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000180861
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009750300200000
EAN/GTIN:
     4043952341216
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 Stahl galv. verz. 8 DiSP Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 20 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00975.030 · Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP
Gewinde:
20 mm
Typ:
Gewindestangen, Länge 1000 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gewindestange m20 x 1000 verzinkt, din 976, din 976 m20, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestift, Reyher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 12,6768*
€ 18,4354*
Lager 4BULW
16
1
€ 5,59*
ab € 14,1252*
€ 19,3452*
5 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 13,9223*
€ 19,562*
7 Tage
22
1
€ 7,99*
ab € 14,71*
€ 20,16*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,2483*
€ 23,2883*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,3452*
€ 23,02079
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,0752*
€ 22,69949
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,4552*
€ 21,96169
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,3452*
€ 20,64079
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,7852*
€ 19,97439
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,1252*
€ 16,80899
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.