Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 8 x 20 ISO 1580 m.Schlitz A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 8 x 20 ISO 1580 m.Schlitz A 4
Flachkopfschraube M 8 x 20 ISO 1580 m.Schlitz A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378106
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     015809409080020
EAN/GTIN:
     4051426017772
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M8x 20 A 4 50 Stück ISO 1580 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 20 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01580.940· Normart: ISO 1580
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
015809409080020
Werksnummer:
8000185933
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,012600
Gewicht brutto Kg:
0,012600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 20
Norm:
ISO 1580 m.Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,1523*
€ 0,2235*
4 Tage
1150
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2464*
€ 0,3611*
1 Tag
1120
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2739*
€ 0,3739*
6 Tage
1600
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2859*
€ 0,3859*
Lager 1955
1600
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3345*
€ 0,4644*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,4644*
€ 0,55264
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,4394*
€ 0,52289
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4145*
€ 0,49326
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4045*
€ 0,48136
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3945*
€ 0,46946
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,3345*
€ 0,39806
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3345* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 23,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.