Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 14 x 65 ISO 4014 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x 65 ISO 4014 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 14 x 65 ISO 4014 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019380585
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148000140065
EAN/GTIN:
     4043952407509
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M14x 65 8.8 50 Stück ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 65 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 04014.800· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148000140065
Werksnummer:
8000191478
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,095200
Gewicht brutto Kg:
0,095200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 65
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
50
€ 4,30*
ab € 0,3304*
€ 0,4704*
1 Tag
105
50
€ 5,59*
ab € 0,3676*
€ 0,4976*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3352*
€ 0,5013*
Lager 1955
150
50
€ 5,99*
ab € 0,3611*
€ 0,5018*
6 Tage
150
50
€ 7,99*
ab € 0,3839*
€ 0,5139*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5018*
€ 0,59714
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4864*
€ 0,57882
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4511*
€ 0,53681
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4411*
€ 0,52491
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4211*
€ 0,50111
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3611*
€ 0,42971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.