Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M14x 65 8.8 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000191478
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40148000140065
EAN/GTIN:
     4043952407509
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht:
95,2 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 14 x 65
Ausführung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 65 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 65mm · Gruppencode 04014.800· Normart ISO 4014
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
50
€ 4,30*
ab € 0,3304*
€ 0,4704*
1 Tag
105
50
€ 5,59*
ab € 0,3676*
€ 0,4976*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3352*
€ 0,5013*
6 Tage
150
50
€ 5,99*
ab € 0,3611*
€ 0,5018*
Lager 8760
150
50
€ 7,99*
ab € 0,3839*
€ 0,5139*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5139*
€ 0,61154
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4839*
€ 0,57584
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4639*
€ 0,55204
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4439*
€ 0,52824
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3839*
€ 0,45684
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,695* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.