Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M14x 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M14x 6
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M14x 6
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1323827
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40148000140065
EAN/GTIN:
     4043952407509
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 65 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode 04014.800· Normart ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
14 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, m14x65 din931, din 931, din 931 8.8, DIN, Schrauben, Sechskantschrauben, Reyher, Schraube, 8000191478
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
50
€ 4,30*
ab € 0,3304*
€ 0,4704*
1 Tag
105
50
€ 5,59*
ab € 0,3676*
€ 0,4976*
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3352*
€ 0,5013*
6 Tage
150
50
€ 5,99*
ab € 0,3611*
€ 0,5018*
6 Tage
150
50
€ 7,99*
ab € 0,3839*
€ 0,5139*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5013*
€ 0,59655
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4841*
€ 0,57608
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4432*
€ 0,52741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3852*
€ 0,45839
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3352*
€ 0,39889
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,065* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.