Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M14x 65 8.8 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000191478
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148000140065
EAN/GTIN:
     4043952407509
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 65 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 65mm · Gruppencode: 04014.800 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
14 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
50
€ 4,30*
ab € 0,3304*
€ 0,4704*
Lager 4BULW
105
50
€ 5,59*
ab € 0,3676*
€ 0,4976*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3352*
€ 0,5013*
6 Tage
150
50
€ 5,99*
ab € 0,3611*
€ 0,5018*
6 Tage
150
50
€ 7,99*
ab € 0,3839*
€ 0,5139*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4976*
€ 0,59214
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4876*
€ 0,58024
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4576*
€ 0,54454
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4476*
€ 0,53264
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4276*
€ 0,50884
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3676*
€ 0,43744
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.