Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder 8 x 3,2x0,5 DIN 2093 Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerfeder 8 x 3,2x0,5 DIN 2093 Federstahl
Tellerfeder 8 x 3,2x0,5 DIN 2093 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019381925
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020930000080305
EAN/GTIN:
     4043952380376
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
Tellerfeder DIN 2093 8x 3,2x0,5 Federstahl 200 Stück DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 8 x 3,2x0,5 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 02093.000· Länge: 3,2mm· Normart: DIN 2093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020930000080305
Werksnummer:
8000187535
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 3,2x0,5
Norm:
DIN 2093
Produktart:
Tellerfeder
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4000
200
€ 4,30*
ab € 0,0138*
€ 0,0212*
5 Tage
4000
200
€ 4,90*
ab € 0,0149*
€ 0,0216*
1 Tag
4060
200
€ 5,59*
ab € 0,0155*
€ 0,0223*
Lager 1955
5800
200
€ 5,99*
ab € 0,015*
€ 0,0226*
6 Tage
5800
200
€ 7,99*
ab € 0,0161*
€ 0,0233*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 4,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.