Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN2093 8X3,2X0,5 Tellerfeder, Federstahl, DIN 2093 8x3,2x0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D02093_AK.JPG
D02093_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN2093 8X3,2X0,5
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN2093 8X3,2X0,5
EAN/GTIN:
     4043952380376
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 8 x 3,2x0,5 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 3.20 Normart: DIN Normnummer: 2093 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl Außendurchmesser: 8 mm Norm: DIN 2093 Grundfarbe: naturfarben Innendurchmesser: 3,2 mm Dicke: 0,5 mm EAN: 4043952380376
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
8 mm
Dicke:
0,5 mm
Durchmesser:
8.00
EAN:
4043952380376
Form:
Ohne Formangabe
Grundfarbe:
naturfarben
Innendurchmesser:
3,2 mm
Länge:
3.20
Norm:
DIN 2093
Normart:
DIN
Normnummer:
2093
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, tellerfeder 8x3,2x0,5, federring ohne norm, tellerfeder federstahl, 2093, TELLERFEDERN, 501DIN2093 8X3,2X0,5, DIN2093 8X3,2X0,5
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4000
200
€ 4,30*
ab € 0,0138*
€ 0,0212*
Lager 8670
4000
200
€ 4,90*
ab € 0,0149*
€ 0,0216*
1 Tag
4060
200
€ 5,59*
ab € 0,0155*
€ 0,0223*
6 Tage
5800
200
€ 5,99*
ab € 0,015*
€ 0,0226*
6 Tage
5800
200
€ 7,99*
ab € 0,0161*
€ 0,0233*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 4,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.