Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder DIN 2093 8x 3,2x0,5 Federstahl 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000187535
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020930000080305
EAN/GTIN:
     4043952380376
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 8 x 3,2x0,5 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 8mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 02093.000 · Länge: 3,2mm · Normart: DIN 2093 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tellerfedern
Norm:
DIN 2093
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4000
200
€ 4,30*
ab € 0,0138*
€ 0,0212*
5 Tage
4000
200
€ 4,90*
ab € 0,0149*
€ 0,0216*
Lager 4BULW
4060
200
€ 5,59*
ab € 0,0155*
€ 0,0223*
6 Tage
5800
200
€ 5,99*
ab € 0,015*
€ 0,0226*
6 Tage
5800
200
€ 7,99*
ab € 0,0161*
€ 0,0233*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 4,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.