Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder 100 x51,0x7,0 DIN 2093 Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerfeder 100 x51,0x7,0 DIN 2093 Federstahl
Tellerfeder 100 x51,0x7,0 DIN 2093 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383719
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020930001005107
EAN/GTIN:
     4043952382196
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
Tellerfeder DIN 2093 100x51,0x7,0 Federstahl 1 Stück DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 100 x51,0x7,0 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 100mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 02093.000· Länge: 51mm· Normart: DIN 2093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020930001005107
Werksnummer:
8000187718
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,309000
Gewicht brutto Kg:
0,309000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
100 x51,0x7,0
Norm:
DIN 2093
Produktart:
Tellerfeder
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
10
€ 4,30*
ab € 8,0109*
€ 10,6922*
Lager 1955
210
10
€ 5,99*
ab € 8,526*
€ 11,0274*
3 Tage
189
10
Frei Haus
ab € 8,7255*
€ 11,1555*
2 Tage
147
10
€ 5,59*
ab € 8,9149*
€ 11,2949*
8 Tage
2100
10
€ 7,99*
ab € 9,044*
€ 11,464*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,0274*
€ 13,12261
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,3417*
€ 12,30662
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,9817*
€ 11,87822
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,836*
€ 11,70484
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,526*
€ 10,14594
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 110,274* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.