Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder DIN 2093 100x51,0x7,0 Federstahl 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1323045
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020930001005107
EAN/GTIN:
     4043952382196
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 100 x51,0x7,0 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 100mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 02093.000 · Länge: 51mm · Normart: DIN 2093 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tellerfedern
Norm:
DIN 2093
Werkstoff:
Federstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, federring ohne norm, Federringe, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
120
10
€ 4,30*
ab € 8,0109*
€ 10,5922*
Lager 4757
153
10
Frei Haus
ab € 8,725*
€ 10,965*
2 Tage
119
10
€ 5,59*
ab € 8,9349*
€ 11,1549*
6 Tage
120
2
€ 4,90*
ab € 8,685*
€ 11,915*
6 Tage
170
1
€ 5,99*
ab € 8,5684*
€ 12,2514*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,965*
€ 13,04835
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,575*
€ 12,58425
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,725*
€ 10,38275
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 109,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.