Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder DIN 2093 100x51,0x7,0 Federstahl 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000187718
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020930001005107
EAN/GTIN:
     4043952382196
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 100 x51,0x7,0 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 100mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 02093.000 · Länge: 51mm · Normart: DIN 2093 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tellerfedern
Norm:
DIN 2093
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, tellerfeder 100x51x7, federring ohne norm, tellerfeder federstahl, Federringe, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
10
€ 4,30*
ab € 8,0109*
€ 10,6922*
6 Tage
210
10
€ 5,99*
ab € 8,526*
€ 11,0274*
3 Tage
189
10
Frei Haus
ab € 8,7255*
€ 11,1555*
Lager 4BULW
147
10
€ 5,59*
ab € 8,9149*
€ 11,2949*
8 Tage
2100
10
€ 7,99*
ab € 9,044*
€ 11,464*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,2949*
€ 13,44093
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,8049*
€ 12,85783
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,4049*
€ 12,38183
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,9149*
€ 10,60873
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 112,949* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.