Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 80 ISO 4017 VG A 2 (- 70)


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 80 ISO 4017 VG A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 10 x 80 ISO 4017 VG A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019386384
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179200100080
EAN/GTIN:
     4043952456026
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 80 A 2 (- 70) 50 Stück ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 80 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 04017.920· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040179200100080
Werksnummer:
8000197441
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,051300
Gewicht brutto Kg:
0,051300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 80
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2348*
€ 0,3389*
4 Tage
810
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,2569*
€ 0,3469*
6 Tage
900
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2724*
€ 0,3724*
Lager 1955
900
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2538*
€ 0,3813*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3026*
€ 0,4126*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,3813*
€ 0,45375
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,3575*
€ 0,42543
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,3338*
€ 0,39722
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3238*
€ 0,38532
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3038*
€ 0,36152
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,2538*
€ 0,30202
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2538* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 19,065* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.