| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000197441 Herst.-Nr.: 40179200100080 EAN/GTIN: 4043952456026 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 80 A 2 (- 70) 50 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 51,3 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4017 VG | Hauptmerkmal: | M 10 x 80 | Ausführung: | A 2 (- 70) | Artikellangtext: | ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 80 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode 04017.920· Normart ISO 4017 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,2348* | € 0,3389* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,2569* | € 0,3469* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,2724* | € 0,3724* | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,2538* | € 0,3813* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3026* | € 0,4126* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2724* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 18,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|