| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-1416061 Herst.-Nr.: 040179200100080 EAN/GTIN: 4043952456026 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
040179200100080, Sechskantschrauben ISO 4017 A 2 -70 M 10 x 80, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 5130 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 a2-80, din 933, din 933 a2, ISO-Schrauben, SECHSKANTSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,2348* | € 0,3389* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,2569* | € 0,3469* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,2724* | € 0,3724* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,2538* | € 0,3813* | | | | Lager 260 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3026* | € 0,4126* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,63* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|