Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 80 A 2 (- 70) 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-960503
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179200100080
EAN/GTIN:
     4043952456026
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 80 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode: 04017.920 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Marke:
BUFAB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2348*
€ 0,3389*
Lager 4757
810
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,2569*
€ 0,3469*
6 Tage
900
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2724*
€ 0,3724*
6 Tage
900
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2538*
€ 0,3813*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3026*
€ 0,4126*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,3469*
€ 0,41281
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,3269*
€ 0,38901
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3169*
€ 0,37711
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2969*
€ 0,35331
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,2569*
€ 0,30571
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2569* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 17,345* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.