Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 24 x 50 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant A 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestift M 24 x 50 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant A 4
Gewindestift M 24 x 50 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019387715
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040269400240050
EAN/GTIN:
     4051426082817
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M24x 50 A 4 10 Stück ISO 4026 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 24 x 50 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04026.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040269400240050
Werksnummer:
8000199106
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,132000
Gewicht brutto Kg:
0,132000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 50
Norm:
ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 6,47*
4 Tage
19
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 37,561*
€ 52,682*
7 Tage
27
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 60,152*
€ 76,272*
1 Tag
18
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 59,962*
€ 76,272*
Lager 1955
27
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 58,993*
€ 77,111*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,111*
€ 91,76209
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,987*
€ 90,42453
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,013*
€ 83,31547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,473*
€ 80,29287
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 65,773*
€ 78,26987
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 62,233*
€ 74,05727
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 58,993*
€ 70,20167
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,8993* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.