| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040269400240050 Herst.-Nr.: 040269400240050 EAN/GTIN: 4051426082817 |
| |
|
| | |
| ISO 4026 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 24 x 50 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 13.200 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, Gewindestift Edelstahl DIN 913, Gewindestift Edelstahl ISO 4026, ISO 4026 Edelstahl, iso 4026 m24x50 a4, gewindestift edelstahl din 913, din 913 a4, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, M24x50, M 24 x 50, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM40262450, 04026.940 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,87* | € 6,41* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 37,661* | € 52,052* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 59,972* | € 75,532* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,59* | ab € 60,062* | € 75,532* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 58,843* | € 76,371* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,7661* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|