Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M24x 50 A 4 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000199106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040269400240050
EAN/GTIN:
     4051426082817
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 24 x 50 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04026.940
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
24 mm
Norm:
ISO 4026
Werkstoff:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 6,47*
4 Tage
19
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 37,561*
€ 52,682*
7 Tage
27
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 60,152*
€ 76,272*
Lager 4BULW
18
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 59,962*
€ 76,272*
5 Tage
27
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 58,993*
€ 77,111*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,272*
€ 90,76368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,862*
€ 85,51578
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,712*
€ 81,76728
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 66,892*
€ 79,60148
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 63,352*
€ 75,38888
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 59,962*
€ 71,35478
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,9962* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.