Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M24x 50 A 4 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000199106
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40269400240050
EAN/GTIN:
     4051426082817
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Weitere Informationen:
Gewicht:
132 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant
Hauptmerkmal:
M 24 x 50
Ausführung:
A 4
Artikellangtext:
ISO 4026 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 24 x 50 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04026.940
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 6,47*
4 Tage
19
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 37,561*
€ 52,682*
Lager 8760
27
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 60,152*
€ 76,272*
1 Tag
18
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 59,962*
€ 76,272*
5 Tage
27
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 58,993*
€ 77,111*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,272*
€ 90,76368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,862*
€ 85,51578
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,712*
€ 81,76728
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 66,892*
€ 79,60148
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 63,352*
€ 75,38888
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 60,152*
€ 71,58088
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,0152* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.