Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 65 ISO 4014 m.Schaft A 2 (- 70)


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 65 ISO 4014 m.Schaft A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 10 x 65 ISO 4014 m.Schaft A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019390232
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040149200100065
EAN/GTIN:
     4043952420034
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 65 A 2 (- 70) 50 Stück ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 65 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 04014.920· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040149200100065
Werksnummer:
8000192944
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 65
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
750
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,199*
€ 0,2908*
2 Tage
735
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,221*
€ 0,311*
Lager 1955
1050
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2171*
€ 0,3135*
8 Tage
1050
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2306*
€ 0,3206*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2559*
€ 0,3559*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,3135*
€ 0,37307
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,3003*
€ 0,35736
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,2871*
€ 0,34165
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2771*
€ 0,32975
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2671*
€ 0,31785
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,2171*
€ 0,25835
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2171* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 15,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.