Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 10 x 145 ISO 4762 m.Innensechskant 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 10 x 145 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 10 x 145 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391880
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621000100145
EAN/GTIN:
     4051426099563
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x 145 10.9 50 Stück ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 145 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621000100145
Werksnummer:
8000201248
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,099000
Gewicht brutto Kg:
0,099000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 145
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 0,5123*
€ 0,7052*
4 Tage
400
50
€ 4,30*
ab € 0,5585*
€ 0,7827*
2 Tage
420
50
€ 5,59*
ab € 0,6223*
€ 0,8123*
Lager 1955
600
50
€ 5,99*
ab € 0,6111*
€ 0,8293*
8 Tage
600
50
€ 7,99*
ab € 0,6434*
€ 0,8334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8293*
€ 0,98687
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8102*
€ 0,96414
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7411*
€ 0,88191
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7211*
€ 0,85811
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6911*
€ 0,82241
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6111*
€ 0,72721
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.