Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x 145 10.9 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000201248
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     47621000100145
EAN/GTIN:
     4051426099563
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Weitere Informationen:
Gewicht:
99 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 10 x 145
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 145 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04762.100
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 0,5123*
€ 0,7052*
4 Tage
400
50
€ 4,30*
ab € 0,5585*
€ 0,7827*
2 Tage
420
50
€ 5,59*
ab € 0,6223*
€ 0,8123*
6 Tage
600
50
€ 5,99*
ab € 0,6111*
€ 0,8293*
Lager 8760
600
50
€ 7,99*
ab € 0,6434*
€ 0,8334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8334*
€ 0,99175
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8234*
€ 0,97985
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7734*
€ 0,92035
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7534*
€ 0,89655
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7134*
€ 0,84895
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6434*
€ 0,76565
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.