Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x 145 10.9 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000201248
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047621000100145
EAN/GTIN:
     4051426099563
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 145 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
Länge:
145 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
ISO 4762
Werkstoff:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 0,5123*
€ 0,7052*
4 Tage
400
50
€ 4,30*
ab € 0,5585*
€ 0,7827*
Lager 4BULW
420
50
€ 5,59*
ab € 0,6223*
€ 0,8123*
6 Tage
600
50
€ 5,99*
ab € 0,6111*
€ 0,8293*
8 Tage
600
50
€ 7,99*
ab € 0,6434*
€ 0,8334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8123*
€ 0,96664
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7623*
€ 0,90714
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7423*
€ 0,88334
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7023*
€ 0,83574
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6223*
€ 0,74054
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,615* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.