Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 145, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 145, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 145, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 145, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 10 x 145, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p895054
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426099563
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 145
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
113
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Werkstoffart:
Stahl
dk:
16
d:
10
l:
145
k:
10
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
145
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
10 mm
Gewicht kg per 100:
9,9
Norm:
4762
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
10.9
Vollgewinde:
Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
€ 4,90*
ab € 0,5123*
€ 0,7052*
4 Tage
400
50
€ 4,30*
ab € 0,5585*
€ 0,7827*
2 Tage
420
50
€ 5,59*
ab € 0,6223*
€ 0,8123*
6 Tage
600
50
€ 5,99*
ab € 0,6111*
€ 0,8293*
8 Tage
600
50
€ 7,99*
ab € 0,6434*
€ 0,8334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7052*
€ 0,83919
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6952*
€ 0,82729
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6223*
€ 0,74054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6123*
€ 0,72864
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5823*
€ 0,69294
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5123*
€ 0,60964
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.