Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 39 ISO 4032 8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 39 ISO 4032 8 feuerverzinkt
Sechskantmutter M 39 ISO 4032 8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393481
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040328200390000
EAN/GTIN:
     4051426663047
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M39 8 feuerverz. 5 Stück ISO 4032 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 39 VE=S (5 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.820· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040328200390000
Werksnummer:
8000200714
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,508000
Gewicht brutto Kg:
0,508000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 39
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8 feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 2,2504*
€ 3,5675*
4 Tage
5
5
€ 4,30*
ab € 2,8302*
€ 4,1046*
7 Tage
5
5
€ 7,99*
ab € 3,1747*
€ 4,2947*
1 Tag
nicht lagernd
5
€ 5,59*
ab € 3,1747*
€ 4,2947*
Lager 1955
5
5
€ 5,99*
ab € 3,118*
€ 4,3399*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,3399*
€ 5,16448
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1839*
€ 4,97884
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,918*
€ 4,66242
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,818*
€ 4,54342
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,688*
€ 4,38872
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,118*
€ 3,71042
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,6995* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.