Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M39 8 feuerverz. 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200714
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040328200390000
EAN/GTIN:
     4051426663047
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 39 VE=S (5 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.820 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
39 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
8
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 2,2504*
€ 3,5675*
4 Tage
5
5
€ 4,30*
ab € 2,8302*
€ 4,1046*
7 Tage
5
5
€ 7,99*
ab € 3,1747*
€ 4,2947*
Lager 4BULW
nicht lagernd
5
€ 5,59*
ab € 3,1747*
€ 4,2947*
6 Tage
5
5
€ 5,99*
ab € 3,118*
€ 4,3399*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,2947*
€ 5,11069
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2547*
€ 5,06309
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,1247*
€ 4,90839
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8847*
€ 4,62279
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,7547*
€ 4,46809
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,1747*
€ 3,77789
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,4735* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.