| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000200714 Herst.-Nr.: 40328200390000 EAN/GTIN: 4051426663047 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 508 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4032 | Hauptmerkmal: | M 39 | Ausführung: | 8 feuerverzinkt | Artikellangtext: | ISO 4032 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 39 VE=S (5 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04032.820· Normart ISO 4032 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 2,2504* | € 3,5675* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 4,30* | ab € 2,8302* | € 4,1046* | | | | Lager 8760 | | | | 5 | | € 7,99* | ab € 3,1747* | € 4,2947* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,59* | ab € 3,1747* | € 4,2947* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 3,118* | € 4,3399* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,4735* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|