| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040328200390000 Herst.-Nr.: 040328200390000 EAN/GTIN: 4051426663047 |
| |
|
| | |
| ISO 4032 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 39 VE=S (5 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 50.800 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 feuerverzinkt, din en iso 4032, din en iso 4032 verzinkt, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, M39, M 39, 8, feuerverzinkt, AM4032390, 04032.820 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 2,2504* | € 3,5675* | | | | Lager 214 | | | | 5 | | € 4,30* | ab € 2,8302* | € 4,1046* | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 7,99* | ab € 3,1747* | € 4,2947* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,59* | ab € 3,1747* | € 4,2947* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 3,118* | € 4,3399* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,523* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|