Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 16 ISO 4032 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 ISO 4032 8
Sechskantmutter M 16 ISO 4032 8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395542
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040328000160000
EAN/GTIN:
     4043952466537
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M16 8 200 Stück ISO 4032 8 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.800· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040328000160000
Werksnummer:
8000200618
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,034350
Gewicht brutto Kg:
0,034350
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3400
200
€ 4,30*
ab € 0,0831*
€ 0,119*
5 Tage
3400
200
€ 4,90*
ab € 0,0888*
€ 0,1197*
1 Tag
3360
200
€ 5,59*
ab € 0,0929*
€ 0,1249*
1 Tag
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0874*
€ 0,1261*
Lager 1955
4800
200
€ 5,99*
ab € 0,0915*
€ 0,1264*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1219*
€ 0,14506
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 25,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.