Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M16 8 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200618
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040328000160000
EAN/GTIN:
     4043952466537
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 8 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.800 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
8
Marke:
BUFAB
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4140
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0782*
€ 0,1075*
3 Tage
3400
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0832*
€ 0,121*
5 Tage
3400
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0892*
€ 0,1217*
Lager 4BULW
3220
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0928*
€ 0,1267*
5 Tage
4600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0914*
€ 0,1278*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1245*
€ 0,14816
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0928* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 25,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.