Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4032 M16 8 Sechskantmuttern, blank, 6 AU, ISO-Typ 1, M 16


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
I04032_AK.JPG
I04032_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4032 M16 8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4032 M16 8
EAN/GTIN:
     4043952466537
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 8 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Normart: ISO Normnummer: 4032 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
ISO
Normnummer:
4032
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4140
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0782*
€ 0,1075*
3 Tage
3400
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0832*
€ 0,121*
Lager 8670
3400
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0892*
€ 0,1217*
1 Tag
3220
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0928*
€ 0,1267*
5 Tage
4600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0914*
€ 0,1278*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1217*
€ 0,14482
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0892* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 24,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.