Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M16 8 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1325212
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040328000160000
EAN/GTIN:
     4043952466537
Suchbegriffe:
Reyher
Sechskantmuttern
ISO 4032 8 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.800 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
8
Marke:
BUFAB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3400
200
€ 4,30*
ab € 0,0831*
€ 0,119*
5 Tage
3400
200
€ 4,90*
ab € 0,0888*
€ 0,1197*
1 Tag
3360
200
€ 5,59*
ab € 0,0929*
€ 0,1249*
Lager 4757
1 Tag
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0874*
€ 0,1261*
6 Tage
4800
200
€ 5,99*
ab € 0,0915*
€ 0,1264*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1261*
€ 0,15006
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 25,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.