Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 24 ISO 4035 niedrig m.Fasen A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 24 ISO 4035 niedrig m.Fasen A 4
Sechskantmutter M 24 ISO 4035 niedrig m.Fasen A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397749
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040359400240000
EAN/GTIN:
     4043952469767
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M24 A 4 10 Stück ISO 4035 A 4 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 24 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04035.940· Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040359400240000
Werksnummer:
8000201061
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,065000
Gewicht brutto Kg:
0,065000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24
Norm:
ISO 4035 niedrig m.Fasen
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4345*
€ 0,661*
5 Tage
600
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,4725*
€ 0,6725*
1 Tag
588
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4839*
€ 0,6939*
Lager 1955
840
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4752*
€ 0,6993*
6 Tage
840
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5054*
€ 0,7254*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,6993*
€ 0,83217
pro Box
ab 20 Boxen
€ 0,6922*
€ 0,82372
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,6452*
€ 0,76779
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,6252*
€ 0,74399
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,5952*
€ 0,70829
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5652*
€ 0,67259
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,4752*
€ 0,56549
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4752* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 6,993* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.