| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000201061 Herst.-Nr.: 40359400240000 EAN/GTIN: 4043952469767 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M24 A 4 10 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 65 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4035 niedrig m.Fasen | Hauptmerkmal: | M 24 | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | ISO 4035 A 4 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 24 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04035.940· Normart ISO 4035 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,4345* | € 0,661* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,4725* | € 0,6725* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,4839* | € 0,6939* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,4752* | € 0,6993* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,5054* | € 0,7254* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5054* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 7,254* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|