Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M24 A 4 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000201061
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040359400240000
EAN/GTIN:
     4043952469767
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO 4035 A 4 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 24 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04035.940 · Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
Gewinde:
24 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen
Norm:
ISO 4035
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4345*
€ 0,661*
5 Tage
600
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,4725*
€ 0,6725*
Lager 4BULW
588
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4839*
€ 0,6939*
6 Tage
840
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4752*
€ 0,6993*
6 Tage
840
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5054*
€ 0,7254*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,6939*
€ 0,82574
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,6639*
€ 0,79004
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,6339*
€ 0,75434
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,6139*
€ 0,73054
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5739*
€ 0,68294
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,4839*
€ 0,57584
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4839* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 6,939* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.