Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4035 M24 A4 Sechskantmuttern, niedrige Form mit Fase, A4, M 24


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
I04035_AK.JPG
I04035_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4035 M24 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4035 M24 A4
EAN/GTIN:
     4043952469767
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
ISO 4035 A 4 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 24 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 24.00 Form: Ohne Formangabe Normart: ISO Normnummer: 4035 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
ISO
Normnummer:
4035
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4345*
€ 0,661*
Lager 8670
600
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,4725*
€ 0,6825*
1 Tag
595
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4839*
€ 0,6939*
6 Tage
850
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4704*
€ 0,6944*
6 Tage
850
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5154*
€ 0,7254*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 0,6825*
€ 0,81218
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,6425*
€ 0,76458
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,6125*
€ 0,72888
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,5925*
€ 0,70508
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5725*
€ 0,68128
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,4725*
€ 0,56228
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4725* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 6,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.