| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019406924 Herst.-Nr.: 079854169040008 EAN/GTIN: 4043952756027 |
| |
|
| | |
| Linsenschraube DIN 7985 ISR M4x8-T20 4.8 galv.verz. 200St. ~DIN 7985 4.8 ISR galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 4 x 8 -T20 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07985.416· Normart: DIN 7985 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 079854169040008 | Werksnummer: | 8000217181 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 4 x 8 -T20 | Norm: | DIN 7985 m.Innensechsrund | Produktart: | Linsenschraube | Ausfuehrung: | 4.8 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, DIN 7985 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m4x8 t25, din 7985 tx, din 7985 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0225* | € 0,0341* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0249* | € 0,0356* | | | | Lager 1955 | | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0243* | € 0,0362* | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0255* | € 0,0363* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0261* | € 0,0371* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|