Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7985 M4X8-T GAL VZ 4.8 K Linsenschraube, ISR, M 4x8 -T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07985_T_AK.JPG
D07985_T_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7985 M4X8-T GAL VZ 4.8 K
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7985 M4X8-T GAL VZ 4.8 K
EAN/GTIN:
     4043952756027
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
~DIN 7985 4.8 ISR galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 4 x 8 -T20 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: ISR Länge: 8.00 Normart: DIN Normnummer: 7985 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 4.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
ISR
Länge:
8.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7985
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2600
200
€ 4,30*
ab € 0,0225*
€ 0,0341*
2 Tage
1820
200
€ 5,59*
ab € 0,0249*
€ 0,0356*
7 Tage
2600
200
€ 5,99*
ab € 0,0243*
€ 0,0362*
Lager 8670
2600
200
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0363*
8 Tage
2600
200
€ 7,99*
ab € 0,0261*
€ 0,0371*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.