Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 ISR M4x8-T20 4.8 galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000217181
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079854169040008
EAN/GTIN:
     4043952756027
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
~DIN 7985 4.8 ISR galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 4 x 8 -T20 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07985.416 · Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben, ISR = Innensechsrund
Form:
ISR
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 7985
Werkstoff:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2600
200
€ 4,30*
ab € 0,0225*
€ 0,0341*
Lager 4BULW
1820
200
€ 5,59*
ab € 0,0249*
€ 0,0356*
7 Tage
2600
200
€ 5,99*
ab € 0,0243*
€ 0,0362*
5 Tage
2600
200
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0363*
8 Tage
2600
200
€ 7,99*
ab € 0,0261*
€ 0,0371*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.