Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel A 0,16 DIN 82101 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Schäkel A 0,16 DIN 82101 Stahl galvanisch verzinkt
Schäkel A 0,16 DIN 82101 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019418599
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     821010110160000
EAN/GTIN:
     4043952615942
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schäkel
Schäkel DIN 82101 A 0,16 Stahl galv.verz. 50 Stück DIN 82101 Stahl Form A galvanisch verzinkt Schäkel · geschmiedet - Abmessung: A 0,16 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Form A· Gruppencode: 82101.011· Normart: DIN 82101· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
821010110160000
Werksnummer:
8000225609
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,021000
Gewicht brutto Kg:
0,021000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 0,16
Norm:
DIN 82101
Produktart:
Schäkel
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
585
50
€ 4,30*
ab € 1,6124*
€ 2,1313*
7 Tage
700
50
€ 7,99*
ab € 1,7964*
€ 2,2364*
2 Tage
490
50
€ 5,59*
ab € 1,8064*
€ 2,2364*
Lager 1955
700
50
€ 5,99*
ab € 1,7642*
€ 2,2664*
19 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,064*
€ 2,544*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 2,2664*
€ 2,69702
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,1703*
€ 2,58266
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,0442*
€ 2,4326
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,9942*
€ 2,3731
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 1,7642*
€ 2,0994
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,7642* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 113,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.