Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel DIN 82101 A 0,16 Stahl galv.verz. 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000225609
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     821010110160000
EAN/GTIN:
     4043952615942
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
DIN 82101
DIN 82101 Stahl Form A galvanisch verzinkt Schäkel · geschmiedet - Abmessung: A 0,16 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 16mm · Form: Form A · Gruppencode: 82101.011 · Normart: DIN 82101 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schäkel, geschmiedet
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schäkel, ankerbolzen, Bügelverschluss, Kette, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
585
50
€ 4,30*
ab € 1,6124*
€ 2,1313*
7 Tage
700
50
€ 7,99*
ab € 1,7964*
€ 2,2364*
Lager 4BULW
490
50
€ 5,59*
ab € 1,8064*
€ 2,2364*
7 Tage
700
50
€ 5,99*
ab € 1,7642*
€ 2,2664*
19 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,064*
€ 2,544*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 2,2364*
€ 2,66132
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,2164*
€ 2,63752
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,0964*
€ 2,49472
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,0264*
€ 2,41142
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 1,8064*
€ 2,14962
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,8064* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 111,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.