| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000225609 Herst.-Nr.: 10091266 EAN/GTIN: 4043952615942 |
| |
|
| | |
| Schäkel DIN 82101 A 0,16 Stahl galv.verz. 50 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 21 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 82101 | Hauptmerkmal: | A 0,16 | Ausführung: | Stahl galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 82101 Stahl Form A galvanisch verzinkt Schäkel · geschmiedet - Abmessung: A 0,16 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 16mm· Form Form A· Gruppencode 82101.011· Normart DIN 82101· Oberfläche galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 1,6224* | € 2,1313* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,7762* | € 2,2062* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | € 7,99* | ab € 1,7964* | € 2,2364* | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 1,8064* | € 2,2364* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 1,7464* | € 2,238* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,7964* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 111,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|